Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ 71948 CDGB/PA9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF71948 CDGB/PA9A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71948 CDGB/PA9A
EAN/GTIN:
     7316575964740
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden. Berührungswinkel 15° oder 25°;Sehr hohe Laufgenauigkeit;Sehr hohe Tragfähigkeit;Relativ hohe Drehzahlen und relativ hohe Steifigkeit;Geeignet für den satzweisen Einbau
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
338 mm
Verpackungslänge:
328 mm
Packungsbreite:
60 mm
Verpackungsvolumen:
6.652 dm³
Bohrungsdurchmesser:
240 mm
DynamischeTragzahl:
229 kN
StatischeTragzahl:
325 kN
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
15 °
Passungsanordnung:
Kein(e)
Kontakttyp:
Normaler Kontakt (Zwei-Punktkontakt)
PassungsbedingungaxialeLagerluft/Vorspannung:
Messlast, Klasse B
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, 71948 CDGB/PA9A, 07316575964740
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.138,82*
€ 2.315,23*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.614,17*
€ 3.700,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,23*
€ 2.755,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,31*
€ 2.710,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,93*
€ 2.633,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,85*
€ 2.617,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.150,97*
€ 2.559,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,82*
€ 2.545,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.