Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager 7316 BEN1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF7316 BEN1P
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7316 BEN1P
EAN/GTIN:
     7316571501284
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Einreihige Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet. Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher, einseitig wirkender Axialbelastungen
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Packungshöhe:
185 mm
Verpackungslänge:
188 mm
Packungsbreite:
46 mm
Verpackungsvolumen:
1.6 dm³
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
DynamischeTragzahl:
135 kN
StatischeTragzahl:
110 kN
Grenzdrehzahl:
4500 r/min
Referenzdrehzahl:
5000 r/min
AnzahlderReihen:
1
Berührungswinkel:
40 °
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF, 7316 BEN1P, 07316571501284
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 149,88*
€ 187,52*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 213,14*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 220,40*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 342,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.