Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SKF Speedi-Sleeve 99153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF99153
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
SKF Speedi-Sleeve ist eine Alternative zur kostspieligen Reparatur verschlissener oder beschädigter Wellen. Diese dünnwandige, von SKF entwickelte Spezialhülse wird einfach über den betroffenen Teil der Welle geschoben. Sie weist eine glatte, für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche auf. Durch Installation von SKF Speedi-Sleeve kann auf eine kostspielige Wellenbehandlung verzichtet werden (mechanische Bearbeitung, Härtung, Einstechschleifen, Demontage). SKF Speedi-Sleeve Gold Hülsen basieren auf SKF Speedi-Sleeve Standardhülsen, sind aber verschleißfester. Optimierte Gegenlauffläche;Kostengünstig;Bewährte Lösung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
108 mm
Verpackungslänge:
108 mm
Packungsbreite:
44 mm
Verpackungsvolumen:
513.216 cm³
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse, SKF, 99153, 85311902434
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 11,13*
€ 15,76*
5 Tage
100
1
€ 10,00*
ab € 11,80*
€ 16,86*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,99*
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 20,78*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,62*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.