| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKF99300 Herst.-Nr.: 99300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF Speedi-Sleeve ist eine Alternative zur kostspieligen Reparatur verschlissener oder beschädigter Wellen. Diese dünnwandige, von SKF entwickelte Spezialhülse wird einfach über den betroffenen Teil der Welle geschoben. Sie weist eine glatte, für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche auf. Durch Installation von SKF Speedi-Sleeve kann auf eine kostspielige Wellenbehandlung verzichtet werden (mechanische Bearbeitung, Härtung, Einstechschleifen, Demontage). SKF Speedi-Sleeve Gold Hülsen basieren auf SKF Speedi-Sleeve Standardhülsen, sind aber verschleißfester. Optimierte Gegenlauffläche;Kostengünstig;Bewährte Lösung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 108 mm | Verpackungslänge: | 108 mm | Packungsbreite: | 45 mm | Verpackungsvolumen: | 524.88 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, 99300, 85311042277 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 15,37* | € 22,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,86* | € 24,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,69* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|