Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhülse, Grundausführung, ISO-Normen AH 3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAH 3032
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 3032
EAN/GTIN:
     7316577009661
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Schneller und einfacher Einbau
Weitere Informationen:
Breite:
77 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
102 mm
Verpackungslänge:
184 mm
Packungsbreite:
185 mm
Verpackungsvolumen:
3.472 dm³
Bohrungsdurchmesser:
150 mm
BohrungenfürDrucköl:
Ohne
KurzzeichenGewinde:
M 170x3
Weitere Suchbegriffe: SKF, AH 3032, 07316577009661
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 146,57*
€ 167,04*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 167,05*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,33*
€ 182,97*
7 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 165,26*
€ 187,26*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 178,84*
€ 206,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.