Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF Abziehhülse, Grundausführung, ISO-Normen AH 3234 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAH 3234 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 3234 G
EAN/GTIN:
     7316570999648
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Schneller und einfacher Einbau
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
150 mm
Verpackungslänge:
231 mm
Packungsbreite:
219 mm
Verpackungsvolumen:
7.588 dm³
Bohrungsdurchmesser:
160 mm
BohrungenfürDrucköl:
Ohne
KurzzeichenGewinde:
M 180x3
Weitere Suchbegriffe: SKF, AH 3234 G, 07316570999648
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 271,35*
€ 308,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,35*
€ 310,58*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,17*
€ 319,17*
Frei Haus
ab € 288,45*
€ 319,18*
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 361,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 334,18*
€ 397,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.