| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFAN 17 Herst.-Nr.: AN 17 EAN/GTIN: 7316571353494 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AN Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Die Wellenmuttern werden auf der Welle mit einer W Sicherungsscheibe gesichert, die in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse greift. AN Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Wiederverwendbar mit neuer Befestigungstechnik;Keilnut in der Welle oder Spannhülsengewinde erforderlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 16.129 mm | Packungshöhe: | 16 mm | Verpackungslänge: | 112 mm | Packungsbreite: | 112 mm | Verpackungsvolumen: | 200.704 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 84.836 mm | Klemmstück: | Sicherungsblech | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | HN 17 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,24* | € 35,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,99* | € 39,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 29,25* | € 39,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 31,6022* | € 41,7822* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 49,09* | € 63,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|