Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhülse, für Drucköl, ISO-Normen AOH 24068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAOH 24068
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AOH 24068
EAN/GTIN:
     7316577119537
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Gute Ein- und Ausbaukontrolle;Reduzierter manueller Aufwand;Hohe Bedienersicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
206 mm
Kegel:
1:30
Packungshöhe:
205 mm
Verpackungslänge:
360 mm
Packungsbreite:
360 mm
Verpackungsvolumen:
26.568 dm³
Bohrungsdurchmesser:
320 mm
BohrungenfürDrucköl:
Für
KurzzeichenGewinde:
Tr 360x5
Weitere Suchbegriffe: SKF, AOH 24068, 07316577119537
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.828,31*
€ 1.908,90*
Frei Haus
ab € 1.859,03*
€ 1.937,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,88*
€ 2.230,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.115,79*
€ 2.281,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.559,56*
€ 3.664,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,59*
€ 2.715,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,05*
€ 2.683,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.187,42*
€ 2.603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,20*
€ 2.578,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.119,04*
€ 2.521,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.115,79*
€ 2.517,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.