| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFAOH 24152 Herst.-Nr.: AOH 24152 EAN/GTIN: 7316570253047 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Gute Ein- und Ausbaukontrolle;Reduzierter manueller Aufwand;Hohe Bedienersicherheit Weitere Informationen: | | Breite: | 202 mm | Kegel: | 1:30 | Packungshöhe: | 236 mm | Verpackungslänge: | 394 mm | Packungsbreite: | 376 mm | Verpackungsvolumen: | 34.962 dm³ | Bohrungsdurchmesser: | 240 mm | BohrungenfürDrucköl: | Für | KurzzeichenGewinde: | Tr 280x4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, AOH 24152, 07316570253047 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 937,74* | € 1.018,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,85* | € 1.162,28* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,98* | € 1.187,21* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,35* | € 1.187,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.810,48* | € 1.898,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|