Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhülse, für Drucköl, ISO-Normen AOH 3044 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAOH 3044 G
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AOH 3044 G
EAN/GTIN:
     7316570447675
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt. Kostengünstig;Gute Ein- und Ausbaukontrolle;Reduzierter manueller Aufwand;Hohe Bedienersicherheit
Weitere Informationen:
Breite:
111 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
190 mm
Verpackungslänge:
252 mm
Packungsbreite:
250 mm
Verpackungsvolumen:
11.97 dm³
Bohrungsdurchmesser:
200 mm
BohrungenfürDrucköl:
Für
KurzzeichenGewinde:
Tr 230x4
Weitere Suchbegriffe: SKF, AOH 3044 G, 07316570447675
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 591,71*
€ 638,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,89*
€ 641,86*
Frei Haus
ab € 595,00*
€ 641,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,55*
€ 726,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,92*
€ 733,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,61*
€ 864,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,76*
€ 850,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,34*
€ 821,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 672,36*
€ 800,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.