Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dünne AS Universalscheibe für Axial-Nadellager AS 3047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAS 3047
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 3047
EAN/GTIN:
     7316570853407
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden. Volle Austauschbarkeit von Unterlegscheiben;Minimaler axialer Platzbedarf;Kostengünstige Lösungen möglich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
49 mm
Verpackungslänge:
49 mm
Packungsbreite:
15 mm
Verpackungsvolumen:
36.015 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Dicke:
1 mm
Lagerteil:
Dünne Universalscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe skf, axialscheibe, SKF, AS 3047, 07316570853407
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
418
10
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,13*
1
€ 4,95*
ab € 0,7424*
€ 1,1324*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,16*
1
€ 3,19*
ab € 0,81*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156508
ab € 0,31*
Ähnlich
INA
AS3047
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.