Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dünne AS Universalscheibe für Axial-Nadellager AS 90120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFAS 90120
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 90120
EAN/GTIN:
     7316577742551
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden. Volle Austauschbarkeit von Unterlegscheiben;Minimaler axialer Platzbedarf;Kostengünstige Lösungen möglich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
122 mm
Verpackungslänge:
122 mm
Packungsbreite:
3 mm
Verpackungsvolumen:
44.652 cm³
Bohrungsdurchmesser:
90 mm
Dicke:
1 mm
Lagerteil:
Dünne Universalscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, SKF, AS 90120, 07316577742551
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,54*
6 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 5,06*
€ 6,84*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 5,93*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000197800000
ab € 3,82*
Ähnlich
NTN
AS1118
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.