Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellager, Radlagereinheit, SKF Agri Hub BAA-0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBAA-0012
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BAA-0012
EAN/GTIN:
     7316574620258
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager skf
schrägkugellager
SKF Agri Hubs sind wartungsfreie, abgedichtete Lagereinheiten, die erhebliche Vorteile für Erstausrüster und Endkunden bieten. Da die mit Fett vorgefüllten und abgedichteten SKF Agri Hubs nicht nachgeschmiert werden müssen, reduziert sich das Risiko von Schmierfettspritzern. Durch ihre hohe Steifigkeit verringert sich das Risiko von Scheibenschiefstellungen, was zu einer weiteren Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit beiträgt. Einfache und schnelle Montage und Demontage;Wartungsfrei;Auf Lebensdauer geschmiert;Verbesserte Maschinenzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
102 mm
Verpackungslänge:
148 mm
Packungsbreite:
150 mm
Verpackungsvolumen:
2.264 dm³
DynamischeTragzahl:
47.5 kN
StatischeTragzahl:
37.5 kN
Breite,gesamt:
59 mm
Befestigungsgewinde,Gelenkkopfschaft:
M12x1.25
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
5
KurzzeichenGewinde:
M22x1.5
TeilkreisdurchmesserderSchraubenlöchervonGehäusenmitRund-oderDreiecksflansch:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, BAA-0012, 07316574620258
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,31*
€ 97,42*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 74,71*
€ 97,76*
1
€ 4,95*
ab € 83,2012*
€ 105,9712*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,64*
€ 168,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.