Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager BC1B 327270 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Zylinderrollenlager BC1B 327270 B
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBC1B 327270 B
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC1B 327270 B
EAN/GTIN:
     7316572385029
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJB haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Der Innenring ist an der Seite gegenüber dem festen Bord breiter ausgeführt, wodurch eine größere axiale Verschiebung möglich wird. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
126 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
44 mm
Verpackungsvolumen:
687.456 cm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
DynamischeTragzahl:
108 kN
StatischeTragzahl:
102 kN
Grenzdrehzahl:
7500 r/min
Referenzdrehzahl:
6300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
1
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, BC1B 327270 B, 07316572385029
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 172,52*
47 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 201,77*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 277,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.