Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Vierreihiges Zylinderrollenlager, für Langprodukte BC4-0110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBC4-0110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC4-0110
EAN/GTIN:
     7316579530330
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager 4-reihig
Vierreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Die Lager sind für die typischen Betriebsbedingungen in Profilwalzwerken optimiert, wo sie hohe Leistungen und reduzierte Gesamtbetriebskosten ermöglichen. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abzudecken, sind zahlreiche Kombinationen aus Außenringen, Innenringen, Bordringen usw. erhältlich. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Niedrige Querschnittshöhe;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende austauschbare Komponenten
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
304 mm
Verpackungslänge:
414 mm
Packungsbreite:
414 mm
Verpackungsvolumen:
52.104 dm³
Bohrungsdurchmesser:
260 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
2700 kN
StatischeTragzahl:
4650 kN
Grenzdrehzahl:
1900 r/min
Referenzdrehzahl:
1300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
4
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
5
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, BC4-0110, 07316579530330
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.166,03*
€ 4.418,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.351,73*
€ 4.461,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.008,26*
€ 7.116,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.418,95*
€ 5.258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.378,53*
€ 5.210,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,88*
€ 5.083,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.260,71*
€ 5.070,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.166,03*
€ 4.957,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.