Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung BS2-2318-2CS5K/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBS2-2318-2CS5K/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BS2-2318-2CS5K/VT143
EAN/GTIN:
     7316575060749
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. Da abgedichtete Lager bei normalen Betriebsbedingungen fast wartungsfrei sind, halten sich die Servicekosten und der Fettverbrauch in Grenzen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
204 mm
Verpackungslänge:
199 mm
Packungsbreite:
83 mm
Verpackungsvolumen:
3.369 dm³
Bohrungsdurchmesser:
90 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
637 kN
StatischeTragzahl:
695 kN
Grenzdrehzahl:
720 r/min
Bohrungstyp:
Kegel 1:12
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Für
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, BS2-2318-2CS5K/VT143, 07316575060749
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,30*
€ 500,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,49*
€ 507,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,80*
€ 793,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,49*
€ 505,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.