Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten F3BBC 25M-TPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFF3BBC 25M-TPSS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     F3BBC 25M-TPSS
EAN/GTIN:
     7316577877345
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch werden mit drei Schrauben montiert. Sie wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Chemikalienbeständig;Mit nichttoxischem, lebensmittelverträglichen Fett auf Lebensdauer geschmiert;Leicht;Robust
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
148 mm
Verpackungslänge:
88 mm
Packungsbreite:
54 mm
Verpackungsvolumen:
703.296 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Mehrfachlabyrinth
DynamischeTragzahl:
11.9 kN
StatischeTragzahl:
7.8 kN
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Verbundstoff für SKF Food Line
Lagerbreite,gesamt:
34.1 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
29 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
3-Schrauben-Befestigung
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
3
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Optionaler Enddeckel
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Edelstahl
Anwendung:
Für Lebensmittel- und Getränkeanlagen
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, SKF, F3BBC 25M-TPSS, 07316577877345
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 100,72*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 78,30*
€ 102,78*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 150,49*
1
Frei Haus
ab € 264,37*
€ 321,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.