| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFFRB 15/240 Herst.-Nr.: FRB 15/240 EAN/GTIN: 7316573328995 |
| |
|
| | |
| Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Packungshöhe: | 17 mm | Verpackungslänge: | 242 mm | Packungsbreite: | 242 mm | Verpackungsvolumen: | 995.588 cm³ | ArtdesZubehörs: | Festring | InnererHüllkreis: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, FRB 15/240, 07316573328995 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,12* | € 20,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,44* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|