Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten FY 40 TF/VA201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFY 40 TF/VA201
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 40 TF/VA201
EAN/GTIN:
     7316571382647
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch sind für Hochtemperatur-Anwendungen vorgesehen und erfüllen die ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Hochtemperatur-Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Beständig gegen starke Verunreinigungen;Ausgelegt für hohe Temperaturen und Drehzahlen;Aufnahme relativ hoher Belastungen;Kostengünstig
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
135 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
63 mm
Verpackungsvolumen:
1.14 dm³
ArtderAbdichtung:
Berührungsfrei
DynamischeTragzahl:
30700 kN
StatischeTragzahl:
19 kN
Grenzdrehzahl:
70 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Festschmierstoff
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
49.2 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
101.5 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
38.5 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
Vierkant
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
4
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Deckscheibe und Schleuderscheibe an beiden Seiten des Lagers
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Lager und Gehäuse beschichtet
Werkstoff,Lager:
Beständiger Stahl für hohe Temperaturen
Anwendung:
Für Hochtemperatur-Anwendungen
Maximumoperatingtemperature:
250 °C
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, SKF, FY 40 TF/VA201, 07316571382647
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 142,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 124,34*
€ 143,04*
Lager 214
75
1
Frei Haus
ab € 135,46*
€ 153,33*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 139,12*
€ 154,34*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 144,99*
€ 165,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.