Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gehäuse für Spannlager FYAWK 504 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFYAWK 504 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYAWK 504 L
EAN/GTIN:
     7316574937769
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Diese Flanschlagergehäuse für Spannringlager werden mit drei Schrauben montiert. Sie bestehen aus einem Verbundwerkstoff und wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lagerungen entwickelt, die über längere Zeiträume wartungsfrei in schwierigen Umgebungen betrieben werden müssen. Chemikalienbeständig;Leicht;Belastbar
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
110 mm
Verpackungslänge:
110 mm
Packungsbreite:
28 mm
Verpackungsvolumen:
338.8 cm³
Werkstoff,Gehäuse:
Verbundstoff für SKF Food Line
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
26.5 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
3-Schrauben-Befestigung
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
3
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
KugeligerSitzdurchmesser:
47 mm
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, SKF, FYAWK 504 L, 07316574937769
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,04*
€ 26,94*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,38*
€ 41,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.