Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlagereinheiten FYNT 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFYNT 60 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYNT 60 L
EAN/GTIN:
     7316574500512
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Rollenlagereinheiten mit dreieckigem Flansch bestehen aus einem Pendelrollenlager mit Graugussgehäuse, das mit einer Maschinenwand verschraubt werden kann. Diese robusten, einbaufertigen Einheiten werden werkseitig vormontiert, vorgeschmiert und für eine maximale Gebrauchsdauer abgedichtet. Der leichte Einbau, die einfache Ausrichtung und die zuverlässige Befestigung von SKF ConCentra Einheiten tragen zu einem ruhigen Lauf des Lagers bei. Einbaufertig;Werkseitig geschmiert und abgedichtet;Lange Gebrauchsdauer;Minimale Wartung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
100 mm
Verpackungslänge:
257 mm
Packungsbreite:
216 mm
Verpackungsvolumen:
5.551 dm³
DynamischeTragzahl:
156 kN
StatischeTragzahl:
166 kN
Grenzdrehzahl:
2900 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Radialwellendichtung
Lagereinsatz:
Pendelrollenlager
Lagerbreite,gesamt:
70 mm
GesamtbreitederGehäuse:
78 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
Dreieckig
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
3
Gesamtbreite,gesamt:
78.7 mm
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
SKF ConCentra
Abdichtung,Einheit:
Ohne
TeilkreisdurchmesserderSchraubenlöchervonGehäusenmitRund-oderDreiecksflansch:
190 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
DurchmesserBefestigungsschrauben:
12 mm
Lagerposition:
Losseite
Weitere Suchbegriffe: flanschlager skf, flanschlager, SKF, FYNT 60 L, 07316574500512
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,82*
€ 393,00*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,05*
€ 439,81*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,42*
€ 629,53*
Frei Haus
ab € 1.113,24*
€ 1.228,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.