Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Zollmaße GAZ 108 SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Zollmaße GAZ 108 SA
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGAZ 108 SA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GAZ 108 SA
EAN/GTIN:
     7316577053282
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
schräg gelenklager
Schräg-Gelenklager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen auf. Axial-Nadellager sind für die Aufnahme einseitig wirkender Axialbelastungen geeignet. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und ein Multinut-Schmiersystem in der Außenringlaufbahn. Die Lager sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über eine Umfangsnut im Außenring nachgeschmiert werden. Ausgelegt für Radial-Axial-Kombibelastungen;Nicht selbsthaltende Innen- und Außenringe vereinfachen den Einbau;Mehrfach-Nutensystem verlängert die Gebrauchsdauer bei kleineren Schwenkbewegungen;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
65 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
126.295 cm³
Bohrungsdurchmesser:
38.1 mm
DynamischeTragzahl:
65.5 kN
StatischeTragzahl:
196 kN
Breite,Innenring:
21.336 mm
Breite,Außenring:
16.764 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, GAZ 108 SA, 07316577053282
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,34*
€ 87,81*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,70*
€ 89,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,17*
€ 141,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.