Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Gelenklager, GE 160 ES-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGE 160 ES-2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 160 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316577068934
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und eine doppellippige Berührungsdichtung an beiden Seiten. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden. Ausgelegt für Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Lange Gebrauchsdauer;Minimale Wartung;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
137 mm
Verpackungslänge:
237 mm
Packungsbreite:
237 mm
Verpackungsvolumen:
7.695 dm³
Bohrungsdurchmesser:
160 mm
DynamischeTragzahl:
1370 kN
StatischeTragzahl:
6800 kN
RadialeLagerluft:
CN
Breite,Innenring:
105 mm
Breite,Außenring:
80 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Außenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, SKF, GE 160 ES-2RS, 07316577068934
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,35*
€ 741,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,91*
€ 745,39*
Frei Haus
ab € 809,25*
€ 862,28*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 868,39*
€ 926,15*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 896,28*
€ 978,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,34*
€ 1.164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,89*
€ 1.155,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,57*
€ 1.113,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,54*
€ 1.094,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 909,33*
€ 1.082,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,28*
€ 1.066,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.