Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, metrische Größen GEG 160 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGEG 160 ES
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GEG 160 ES
EAN/GTIN:
     7316570262032
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager skf
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager sind für die Aufnahme von Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen sowie von Schiefstellungen vorgesehen. Diese spezifische Bauform hat eine Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einen breiten Innenring. Sie sind wartungspflichtig und können über Schmierlöcher und über die Umfangsnut in beiden Ringen nachgeschmiert werden. Ausgelegt für Radial- und Radial-Axial-Kombibelastungen;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Breiter Innenring kann Verzicht auf Abstandsringe ermöglichen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
180 mm
Verpackungslänge:
250 mm
Packungsbreite:
250 mm
Verpackungsvolumen:
11.25 dm³
Bohrungsdurchmesser:
160 mm
DynamischeTragzahl:
1370 kN
StatischeTragzahl:
6800 kN
RadialeLagerluft:
CN
Breite,Innenring:
160 mm
Breite,Außenring:
80 mm
Werkstoff,Innenring:
Wälzlagerstahl
Werkstoff,Außenring:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, GEG 160 ES, 07316570262032
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.321,95*
€ 1.389,18*
1
Frei Haus
ab € 1.327,37*
€ 1.395,99*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 1.422,83*
€ 1.522,08*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 1.466,82*
€ 1.532,07*
1
€ 4,95*
ab € 1.588,6882*
€ 1.657,3482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,08*
€ 1.811,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,82*
€ 1.790,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,79*
€ 1.733,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,62*
€ 1.713,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.423,63*
€ 1.694,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,83*
€ 1.693,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.