Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF GS Gehäusescheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager GS 81206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFGS 81206
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GS 81206
EAN/GTIN:
     7316577123190
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Gehäusescheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Außenseite. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Wellenscheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt GS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist. Volle Austauschbarkeit von Gehäusescheiben;Geeignet für Hochdrehzahl-Anwendungsfälle;Geeignet, wenn Unterlegscheiben präzise ausgerichtet werden müssen;Unterlegscheiben der Reihe 811 für Axial-Nadellager erhältlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
74 mm
Verpackungslänge:
74 mm
Packungsbreite:
8 mm
Verpackungsvolumen:
43.808 cm³
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Dicke:
4.25 mm
Lagerteil:
Gehäusescheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, SKF, GS 81206, 07316577123190
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,79*
€ 13,09*
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,39*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,36*
€ 13,93*
1
€ 3,19*
ab € 10,07*
€ 14,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.