Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Außenring, Zollmaße H 913842/CL7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFH 913842/CL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 913842/CL7C
EAN/GTIN:
     7316579634007
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cups derselben Reihe möglich;Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
146 mm
Verpackungslänge:
144 mm
Packungsbreite:
45 mm
Verpackungsvolumen:
946.08 cm³
Bohrungsdurchmesser:
61.913 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
243 kN
StatischeTragzahl:
236 kN
Grenzdrehzahl:
r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Kein(e/r)
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
39.688 mm
Breite,gesamt:
39.688 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
nicht zutreffend
Lagerteil:
Innenring, Rollenkranz (Kegelstumpf)
Passungsanordnung:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, H 913842/CL7C, 07316579634007
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 161,67*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 164,97*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 266,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.