Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhülse mit zölliger Bohrung HE 317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHE 317
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HE 317
EAN/GTIN:
     7316577010094
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert. Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit Befestigungstechnik
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
124 mm
Verpackungsvolumen:
1.322 dm³
Bohrungsdurchmesser:
76.2 mm
BohrungenfürDrucköl:
Ohne
KurzzeichenGewinde:
M85x2
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, SKF, HE 317, 07316577010094
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 64,99*
1
€ 3,19*
ab € 53,01*
€ 65,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,35*
€ 66,82*
6 Tage
33
1
€ 10,00*
ab € 56,98*
€ 69,20*
Lager 214
57
1
€ 4,30*
ab € 58,48*
€ 72,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.