Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhülse/Nadelbüchse mit offenen Enden HK 1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHK 1015
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 1015
EAN/GTIN:
     7316577112729
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse skf
Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Sehr niedrige Querschnittshöhe
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Käfig:
Stahlblech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
40 mm
Verpackungslänge:
40 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
64 cm³
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
6.6 kN
StatischeTragzahl:
9 kN
Grenzdrehzahl:
20000 r/min
Referenzdrehzahl:
18000 r/min
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Lager ohne Innenring
BohrungsdurchmesserNadelrollensatz:
10 mm
Ausrichtungsfunktion:
Ohne
AnzahlderBorde,Außenring:
2
ArtdesAußenrings:
Außenring mit offenen Enden
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, SKF, HK 1015, 07316577112729
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,61*
€ 3,96*
1
€ 4,95*
ab € 2,8124*
€ 4,1324*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,83*
€ 4,16*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.