Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhülse/Nadelbüchse mit offenen Enden HK 5528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHK 5528
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 5528
EAN/GTIN:
     7316570891164
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse skf
Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Sehr niedrige Querschnittshöhe
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Käfig:
Stahlblech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
34 mm
Verpackungsvolumen:
201.552 cm³
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
41.8 kN
StatischeTragzahl:
104 kN
Grenzdrehzahl:
5000 r/min
Referenzdrehzahl:
4500 r/min
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Lager ohne Innenring
BohrungsdurchmesserNadelrollensatz:
55 mm
Ausrichtungsfunktion:
Ohne
AnzahlderBorde,Außenring:
2
ArtdesAußenrings:
Außenring mit offenen Enden
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, SKF, HK 5528, 07316570891164
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 22,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 16,06*
€ 23,01*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,21*
€ 24,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 26,23*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,31*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.