Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Innenring, Zollmaße HM 212011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHM 212011
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 212011
EAN/GTIN:
     7316576643415
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cones derselben Reihe möglich;Volle Austauschbarkeit der Cups
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
136 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
35 mm
Verpackungsvolumen:
637.84 cm³
Berührungswinkel:
12.683333333 °
Breite,Außenring:
29.718 mm
Breite,gesamt:
29.718 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, HM 212011, 07316576643415
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 10,56*
€ 15,31*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,23*
€ 25,79*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,00*
€ 40,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.