Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik HM 3064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHM 3064
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 3064
EAN/GTIN:
     7316577010735
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
HM Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den acht abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit MS Sicherungsbügeln auf der Welle befestigt. HM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Bei Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Breiter Größenbereich;Einfacher Ein- und Ausbau;Erhältlich für Gewinde Tr 220x4 bis Tr 1120x8 (Größen 44 bis /1120)
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Packungshöhe:
45 mm
Verpackungslänge:
380 mm
Packungsbreite:
380 mm
Verpackungsvolumen:
6.498 dm³
Bohrungsdurchmesser:
320 mm
Klemmstück:
Sicherungsbügel
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
Tr 320x5
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
TMFN 52-64
Weitere Suchbegriffe: SKF, HM 3064, 07316577010735
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 332,95*
€ 367,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,31*
€ 550,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,39*
€ 573,98*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 542,17*
€ 583,77*
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 532,39*
€ 589,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,51*
€ 701,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,86*
€ 666,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,11*
€ 654,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 544,01*
€ 647,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.