| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFHM 3084 Herst.-Nr.: HM 3084 EAN/GTIN: 7316577115089 |
| |
|
| | |
| HM Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den acht abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit MS Sicherungsbügeln auf der Welle befestigt. HM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Bei Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Breiter Größenbereich;Einfacher Ein- und Ausbau;Erhältlich für Gewinde Tr 220x4 bis Tr 1120x8 (Größen 44 bis /1120) Weitere Informationen: | | Breite: | 52 mm | Packungshöhe: | 66 mm | Verpackungslänge: | 490 mm | Packungsbreite: | 490 mm | Verpackungsvolumen: | 15.847 dm³ | Bohrungsdurchmesser: | 420 mm | Klemmstück: | Sicherungsbügel | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | KurzzeichenGewinde: | Tr 420x5 | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | TMFN 64-80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, HM 3084, 07316577115089 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,65* | € 1.148,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,02* | € 1.244,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.156,30* | € 1.274,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.284,34* | € 1.365,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.941,63* | € 2.039,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|