| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFHM 88510/2/QCL7C Herst.-Nr.: HM 88510/2/QCL7C EAN/GTIN: 7316570003147 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cones derselben Reihe möglich;Volle Austauschbarkeit der Cups Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 86 mm | Verpackungslänge: | 84 mm | Packungsbreite: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 216.72 cm³ | Berührungswinkel: | 20 ° | Breite,Außenring: | 23.02 mm | Breite,gesamt: | 23.02 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,19* | € 22,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,55* | € 35,71* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 50,76* | € 67,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|