Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Innenring, Zollmaße HM 911210/2/QCL7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFHM 911210/2/QCL7C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 911210/2/QCL7C
EAN/GTIN:
     7316571223087
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cones derselben Reihe möglich;Volle Austauschbarkeit der Cups
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
136 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
528.496 cm³
Berührungswinkel:
28.666666666738 °
Breite,Außenring:
23.812 mm
Breite,gesamt:
23.812 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, HM 911210/2/QCL7C, 07316571223087
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 54,13*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 44,17*
€ 60,04*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,91*
€ 94,71*
1
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 184,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.