Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Nadelkranz K 24X30X17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFK 24X30X17
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 24X30X17
EAN/GTIN:
     7316570627596
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Hohe Genauigkeit;Niedrigste Querschnittshöhe aller Wälzlager;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Käfig:
Stahlblech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
47 mm
Packungsbreite:
33 mm
Verpackungsvolumen:
72.897 cm³
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
18.7 kN
StatischeTragzahl:
27.5 kN
Grenzdrehzahl:
18000 r/min
Referenzdrehzahl:
16000 r/min
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Nadelkranz
BohrungsdurchmesserNadelrollensatz:
24 mm
Ausrichtungsfunktion:
Ohne
AußendurchmesserNadelrollensatz:
30 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, K 24X30X17, 07316570627596
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 12,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 13,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.