Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Nadelkranz K 30X35X27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFK 30X35X27
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 30X35X27
EAN/GTIN:
     7316577125361
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Hohe Genauigkeit;Niedrigste Querschnittshöhe aller Wälzlager;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Käfig:
Stahlblech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
58 mm
Verpackungslänge:
58 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
134.56 cm³
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
29.2 kN
StatischeTragzahl:
60 kN
Grenzdrehzahl:
15000 r/min
Referenzdrehzahl:
13000 r/min
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Nadelkranz
BohrungsdurchmesserNadelrollensatz:
30 mm
Ausrichtungsfunktion:
Ohne
AußendurchmesserNadelrollensatz:
35 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, K 30X35X27, 07316577125361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.