Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KM 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKM 12
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB . verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Gewindedurchmesser von 10 bis 200 mm;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Packungshöhe:
85 mm
Verpackungslänge:
31 mm
Packungsbreite:
85 mm
Verpackungsvolumen:
0.224 dm³
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M60x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 12-13
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, wellenmutter skf, din 981, SKF, KM 12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
201
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 10,36*
1
€ 8,95*
ab € 7,71*
€ 10,96*
6 Tage
196
1
€ 10,00*
ab € 8,18*
€ 11,31*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.