Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KM 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKM 22
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KM 22
EAN/GTIN:
     7316577011206
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB . verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Gewindedurchmesser von 10 bis 200 mm;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Packungshöhe:
156 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
768.768 cm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M110x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 21-22
Weitere Suchbegriffe: wellenmutter skf, din 981, SKF, KM 22, 07316577011206
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 36,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 36,47*
5 Tage
137
1
€ 10,00*
ab € 28,36*
€ 36,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,28*
€ 39,34*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 33,12*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.