| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFKMD 18 Herst.-Nr.: KMD 18 EAN/GTIN: 7316576903540 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KMD Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. KMD Wellenmuttern werden mit axialen Sicherungsschrauben befestigt. Diese einfach einzubauenden Vorrichtungen führen Lager und andere Komponenten genau und effizient auf der Welle. Sie erfüllen die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen von Werkzeugmaschinen sehr gut. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde: 0,005 mm. Für eine präzise axiale Positionierung einstellbar;Für den häufigen Ein- und Ausbau vorgesehen;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 105x2 (Größen 4 bis 21);Keine Keilnut erforderlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 32.2 mm | Packungshöhe: | 136 mm | Verpackungslänge: | 134 mm | Packungsbreite: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 637.84 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 90 mm | Klemmstück: | In Wellenmutter integriert | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | KurzzeichenGewinde: | M90x2 | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | HN 18-20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SKF, KMD 18, 07316576903540 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 208,21* | € 262,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 350,35* | € 415,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|