Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KMFE 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMFE 17
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMFE 17
EAN/GTIN:
     7316571585628
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 200x3 (Größen 4 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
125 mm
Verpackungsvolumen:
1.643 dm³
Bohrungsdurchmesser:
85 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M85x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 17
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMFE 17, 07316571585628
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 30,68*
€ 40,66*
Lager 214
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 41,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,23*
€ 42,68*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,96*
€ 72,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 209,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.