Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KMFE 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMFE 19
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMFE 19
EAN/GTIN:
     7316571587813
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 200x3 (Größen 4 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Packungshöhe:
136 mm
Verpackungslänge:
134 mm
Packungsbreite:
29 mm
Verpackungsvolumen:
528.496 cm³
Bohrungsdurchmesser:
95 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M95x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 18-20
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMFE 19, 07316571587813
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 119,73*
€ 149,74*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 153,64*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,57*
€ 157,60*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 211,12*
€ 253,66*
1
Frei Haus
ab € 424,19*
€ 483,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.