| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFKMFE 28 Herst.-Nr.: KMFE 28 EAN/GTIN: 7316574973316 |
| |
|
| | |
| KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 20x1 bis M 200x3 (Größen 4 bis 40) Weitere Informationen: | | Breite: | 28 mm | Packungshöhe: | 184 mm | Verpackungslänge: | 184 mm | Packungsbreite: | 38 mm | Verpackungsvolumen: | 1.287 dm³ | Bohrungsdurchmesser: | 140 mm | Klemmstück: | In Wellenmutter integriert | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | KurzzeichenGewinde: | M140x2 | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | TMFN 23-30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, KMFE 28, 07316574973316 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,62* | € 221,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,39* | € 351,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|