Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMK Wellenmuttern mit Klemmstück und metrischen Abmessungen KMK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMK 10
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 10
EAN/GTIN:
     7316570965087
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 10x0.75 bis M 100x2 (Größen 0 bis 20)
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Packungshöhe:
77 mm
Verpackungslänge:
78 mm
Packungsbreite:
27 mm
Verpackungsvolumen:
162.162 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M 50x1.5
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 10-11
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMK 10, 07316570965087
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 26,77*
€ 35,07*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 35,23*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 32,03*
€ 42,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,42*
€ 43,32*
1
€ 4,95*
ab € 35,7629*
€ 46,3629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.