Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMK Wellenmuttern mit Klemmstück und metrischen Abmessungen KMK 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMK 18
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK 18
EAN/GTIN:
     7316571022550
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
KMK Wellenmuttern mit integriertem Sicherungselement sind zur Befestigung von Radiallagern in weniger anspruchsvollen Anwendungen vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut oder Riegelnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. KMK Wellenmuttern haben einen Gewindeeinsatz aus Stahl in ihrer Bohrung. Er fungiert als Druckplatte, wenn eine Befestigungsschraube, die durch die Wellenmutter verläuft, angezogen wird. Keine Keilnut erforderlich;Einfache und robuste Befestigung für geeignete Anwendungen;Wiederverwendbar;Kostengünstig;Erhältlich für Gewinde M 10x0.75 bis M 100x2 (Größen 0 bis 20)
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Packungshöhe:
126 mm
Verpackungslänge:
124 mm
Packungsbreite:
28 mm
Verpackungsvolumen:
437.472 cm³
Bohrungsdurchmesser:
90 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M 90x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 18-20
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMK 18, 07316571022550
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 85,74*
€ 103,72*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 90,30*
€ 109,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,60*
€ 112,22*
Lager 214
100
1
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 119,30*
1
€ 4,95*
ab € 108,5999*
€ 129,6099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.