Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Wellenmuttern und Befestigungstechnik KML 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKML 38
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML 38
EAN/GTIN:
     7316577314079
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB . verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt). Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Gewindedurchmesser von 10 bis 200 mm;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Packungshöhe:
224 mm
Verpackungslänge:
226 mm
Packungsbreite:
34 mm
Verpackungsvolumen:
1.721 dm³
Bohrungsdurchmesser:
190 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M190x3
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
TMFN 30-40
Weitere Suchbegriffe: SKF, KML 38, 07316577314079
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,26*
€ 197,49*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 206,17*
1
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 206,27*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 170,42*
€ 211,31*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 284,22*
€ 334,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.