Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KMT Präzisionswellenmuttern KMT 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKMT 17
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMT 17
EAN/GTIN:
     7316577655066
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm. Keine Keilnut erforderlich;Aufnahme hoher Axialbelastungen;Zuverlässiger, wirksamer Befestigungsmechanismus;Für den häufigen und einfachen Ein- und Ausbau vorgesehen;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40) und Tr 220x4 bis Tr 420x5 (Größen 44 bis 84)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Packungshöhe:
123 mm
Verpackungslänge:
123 mm
Packungsbreite:
38 mm
Verpackungsvolumen:
574.902 cm³
Bohrungsdurchmesser:
85 mm
Klemmstück:
In Wellenmutter integriert
MutterfürhydraulischenEinbau:
Kein(e)
KurzzeichenGewinde:
M 85x2
ZugehörigesEinbauwerkzeug:
HN 18-20
Weitere Suchbegriffe: SKF, KMT 17, 07316577655066
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,64*
€ 115,59*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 117,49*
1
€ 4,95*
ab € 98,8572*
€ 120,5472*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 122,12*
1
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 125,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.