| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFKMT 36 Herst.-Nr.: KMT 36 EAN/GTIN: 7316577655165 |
| |
|
| | |
| KMT Wellenmuttern eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm. Keine Keilnut erforderlich;Aufnahme hoher Axialbelastungen;Zuverlässiger, wirksamer Befestigungsmechanismus;Für den häufigen und einfachen Ein- und Ausbau vorgesehen;Erhältlich für Gewinde M 10x0,75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40) und Tr 220x4 bis Tr 420x5 (Größen 44 bis 84) Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Packungshöhe: | 224 mm | Verpackungslänge: | 226 mm | Packungsbreite: | 34 mm | Verpackungsvolumen: | 1.721 dm³ | Bohrungsdurchmesser: | 180 mm | Klemmstück: | In Wellenmutter integriert | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | KurzzeichenGewinde: | M 180x3 | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | TMFN 30-40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, KMT 36, 07316577655165 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 258,48* | € 301,81* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,44* | € 322,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,15* | € 339,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 310,4437* | € 350,4537* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,14* | € 374,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|