Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle mit Exzenterring KRVE 16 PPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KRVE 16 PPA Kurvenrolle
SKF KRVE 16 PPA Kurvenrolle
SKF KRVE 16 PPA Kurvenrolle
Artikel-Nr.:
     214N-SKFKRVE 16 PPA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KRVE 16 PPA
EAN/GTIN:
     7316571594484
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Die Konstruktion besteht aus einem Exzenterring, der auf den Bolzenschaft aufgeschrumpft ist, und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Die Lager werden abgedichtet und einbaufertig geliefert; sie können über den Bolzen nachgeschmiert werden. Hohe radiale Tragfähigkeit;Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen);Lange Gebrauchsdauer;Einfache Montage;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
31 mm
Verpackungslänge:
31 mm
Packungsbreite:
51 mm
Verpackungsvolumen:
49.011 cm³
ArtderAbdichtung:
Labyrinthdichtungen
DynamischeTragzahl:
4.73 kN
StatischeTragzahl:
6.55 kN
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
Between C2 and CN
Nachschmierfunktion:
Mitte des Bolzenkopfs
Breite,Außenring:
11 mm
FunktionalerAußendurchmesser:
16 mm
Länge:
28 mm
Anzugsfunktion:
Innensechskantbohrung
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Außenringprofil:
Ballig
Wälzkörper:
Nadelrollen
Bolzenausrichtung:
Zentrischer Bolzen mit Exzenterring
Bolzendurchmesser:
9 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: SKF, KRVE 16 PPA, 07316571594484
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 41,64*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 36,68*
€ 51,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,08*
€ 54,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 61,87*
€ 79,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.