| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFLBC1-0522 Herst.-Nr.: LBC1-0522 EAN/GTIN: 7316571799872 |
| |
|
| | |
| Innenringe für Zylinderrollenlager der Ausführung NJ werden als separate Komponenten geliefert. Dadurch wird eine volle Austauschbarkeit der Innenringe bei Aufrechterhaltung der radialen Lagerluft ermöglicht. Ein Innenring kann mit einem Außenring mit Rollenkranz zu einem Komplettlager kombiniert werden. Als separat erhältliche Einzelteile können Innenringe während der Instandhaltung des Lagers ausgetauscht werden. Die Innenringe für Lager der Bauform NJ haben einen festen Bord und nehmen einseitig wirkende axiale Verschiebungen auf. Vollständige Austauschbarkeit der Innenringe;Können mit Außenring plus Rollenkranz kombiniert werden;Führen die Welle axial in einer Richtung Weitere Informationen: | | Breite: | 14.5 mm | Packungshöhe: | 47 mm | Verpackungslänge: | 45 mm | Packungsbreite: | 17 mm | Verpackungsvolumen: | 35.955 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 28 mm | RadialeLagerluft: | C4 | Nachschmierfunktion: | Ohne | LoserBord: | Kein(e/r) | AnzahlderBorde,Innenring: | 1 | Beschichtung: | Ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,00* | € 9,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,96* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|