| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFLM 11910/Q Herst.-Nr.: LM 11910/Q EAN/GTIN: 7316570714302 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager-Cups (Außenringe) mit Zollmaßen werden mit Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) derselben Reihe kombiniert. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cones derselben Reihe möglich;Volle Austauschbarkeit der Cups Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 57 mm | Verpackungslänge: | 55 mm | Packungsbreite: | 23 mm | Verpackungsvolumen: | 72.105 cm³ | Berührungswinkel: | 11.333333333333 ° | Breite,Außenring: | 12.065 mm | Breite,gesamt: | 12.065 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,13* | € 3,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,99* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3952* | € 4,9152* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,37* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|